Beli eye hook di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp27.900

    Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Heavy dutyAlloy steel material
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
  2. POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp26.900

    POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Pada sistem pengangkatan beban ke atas terdapat alat yang digunakan untuk mengaitkan maupun menarik beban. Pengait ini selain berfungsi menarik dan mengaitkan beban, juga berfungsi sebagai pengaman saat beban dipindahkan.Eye hoist hook with latch merupakan komponen dari satu kesatuan alat lifting yang biasa digunakan untuk mengaitkan dan memindahkan beban ke atas. Jenis hook ini juga biasa disebut sebagai container hook.Container hook dapat mengaitkan sekaligus memberikan keamanan yang tinggi terhadap beban yang diangkat. Pengaman pada container hook terdapat pada komponen latch yang menjadi penghalang keluar-masuknya beban ke dalam container hook.Container hook merk Powertec terbuat dari material besi paduan yang kuat. Material ini juga tidak mudah berkarat dan rusak jika digunakan dalam waktu yang lama. Powertec juga memastikan container diproduksi dengan ketebalan dan kekuatan tinggi. Latch pada container hook terbuat dari material aluminium berkualitas yang dapat secara otomatis menutup hook jika tidak ada tarikan untuk membuka.
  3. AND Sensor K type (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp349.900

    AND Sensor K type (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Cable Approximately (mm): 1.8xL1000
    • Cable Length (m): About 1
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200
    • Included Accessories: Instruction manual
    • Main application: For measuring temperature in small areas
    • Structure: Exposed contact type
    • Suitable Model: AD-5601A, AD-5602A, AD-5605H
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 200
    • Temperature Sensor: K type thermocouple
    • Temperature Sensor Dimension (mm): Contact part about 1
  4. Crosby Carbon Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Crosby Carbon Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    - Available in carbon steel and alloy steel.- Eye hooks are load rated (marked with the Working Load Limit).- Fatigue rated to 20,000 cycles at 1.5 times the Working Load Limit.- Chemical analysis and tensile tests performed on each PIC to verify chemistry and mechanical properties.- Hooks incorporate QUIC-CHECK deformation and angle indicators. (For detailed information, see the Crosby Value Added page at the beginning of this section.)
    atribut:
    • Aa (mm): 102
  5. Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    • Forged, Quenched & Tempered.• Suitable for positioning of the hook before the load is lifted.• Swivel hooks are load rated.• Proper design, careful forging, and precision controlled quench and tempering gives maximum strength without excessive weight and bulk.• Low profile hook tip designed to utilize Crosby S-4320 or PL-N latch kit.• Hooks incorporate QUIC-CHECK® deformation and angle indicators. (For detailed information, see the Crosby Value Added page at the beginning of this section.)
  6. GUNNEBO Industries Safety Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp2.199.900

    GUNNEBO Industries Safety Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Safety hook with clevis connector and standard latch.
    atribut:
    • Grade: 10
  7. monotaro Super Strong Magnet Hook Neo
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Super Strong Magnet Hook Neo
    Deskripsi:
    Surprising adsorption power! It is a super strong magnet hook using a neo magnet. . * Please be aware that rust may occur in places subject to water, in places with high humidity.. For installation of posters, bulletins, etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Characteristics: Super strong
    • Material: Body part: Steel, Hook part: Steel, Surface treatment: Nickel plating, Magnet part: Neo magnet
  8. Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp12.900

  9. Taiyo Seiki Iron Works Lightweight Shackle Screw type (Segel D)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  10. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  11. YOKE Eye Hook With Latch (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp199.900

    YOKE Eye Hook With Latch (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    - Quenched and Tempered Alloy Steel- At least 25% greater WLL than traditional G80 products.- Manufactured in accordance with EN 1677- 2 and ASMEB30.26.- Proof Load tested at 2.5 times will the WLL with certification for each batch manufactured- Design Factor 4:1- Fatigue rated to 20.000 cycles at 1.5 times the WLL- Tempering temperature minimum 400°C- Magnaflux crack detection is performed 100% on each batch
  12. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  13. TORA Eye Hook with Latch (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp26.900

Daftar Harga eye hook Terbaru October 2026
Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp27.900
POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp26.900
Crosby Hook Eye (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp589.900
AND Sensor K type (Pendeteksi Suhu)Rp349.900
Crosby Carbon Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp6.799.900
GUNNEBO Industries Sling Hook with Latch (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp639.900
Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp1.199.900
GUNNEBO Industries Safety Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp2.199.900
monotaro Super Strong Magnet Hook NeoRp49.900
Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)Rp12.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)